Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 15,8mm

Nr art.: 122700 15,8
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uniw.
⌀ nom. DC 15,8 mm
powłoka TiAlSiN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 L
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 59,3 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 83 mm
długość całkowita L 133 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,27 mm/obr.
pierścień barwny pomarańczowy
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122700 15,8
EAN / GTIN 4069515011082
Numer producenta 122700 15,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka powłoka TiAlSiN o wysokich parametrach umożliwia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122701.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122700 oraz 12900HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia inne niż 3 sztuki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka