• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Artiklové číslo: 122700 2,6
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
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 2,6 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 57 mm
Délka třískové drážky Lc 22 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,08 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 34,5 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 2,6 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,47 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 19 mm
Funkční délka 25 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek oranžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 18,1 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122700 2,6
EAN / GTIN 4069515011440
Číslo výrobce 122700 2,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122701.
Tvar HE: objednávejte s č. 122700 a 12900HE.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.