{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 14 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Wersja | 6×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 56 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 77 mm | |
| długość całkowita L | 124 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122664 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197421906 | |
| Numer producenta | 122664 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |