• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hay una alternativa para este artículo

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 14 mm

Número de artículo: 122664 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 56 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 77 mm
Longitud total L 124 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122664 14
EAN / GTIN 4045197421906

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122666.
Forma HE: pedir con n.º 122668.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra