Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA 14 mm

Tuote nro.: 122664 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 14 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 56 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastu-urien pituus Lc 77 mm
Kokonaispituus L 124 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122664 14
EAN / GTIN 4045197421906

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122666.
Malli HE: tilattavissa nrolla 122668.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin