• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 2,4mm

Nr art.: 122664 2,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Wersja: 6×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 L
Wersja 6×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,4 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Długość rowków wiórowych Lc 19 mm
długość całkowita L 55 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122664 2,4
EAN / GTIN 4045197596086
Numer producenta 122664 2,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
Stal INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
duża dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
tworzą krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122666.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122668.