• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, włókna wielokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, ⌀ DC m7: 2,3mm

Nr art.: 122512 2,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 4 mm
Długość chwytu LS 34 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania Dc min. 2,21 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 2,3 mm
Możliwość konfiguracji tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO m7
Średnica korpusu D4 4 mm
Długość rowków mocujących Lc 16 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,15 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) H
Min. długość stopnia 2,21 mm
Maks. długość stopnia 2,3 mm
Materiał skrawający HF-N30
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM DIAMANT
Powłoka Diament (D)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 21 mm
Długość użytkowa L1 13 mm
Długość całkowita L 55 mm
Długość funkcjonalna 13 mm
Masa 17 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czarny
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 12,6 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122512 2,3
EAN / GTIN 4062406348984
Numer producenta 122512 2,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
z łysinką prowadzącą do materiałów z wielokierunkowym przebiegiem włókien.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.
Proszę uwzględnić minimalne wielkości zamówienia dla rozmiarów konfigurowalnych:
Zakres ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 sztuk
Zakres ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 sztuk
Zakres ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 sztuk