• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták válcová stopka pro vícesměrný směr vláken DIN 6535 HA, diamant, ⌀ DC m7: 2,3mm

Artiklové číslo: 122512 2,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak Diamant (D)
Průměr břitu, min. Dc min. 2,21 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 55 mm
Délka upínací drážky Lc 16 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,04 mm/ot.
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 34 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung
Průměr břitu, max. Dc max. 2,3 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 4 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,15 mm
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce VHM DIAMANT
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Nepodepřená délka A 21 mm
Užitná délka L1 13 mm
Funkční délka 13 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek černá
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 5×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 12,6 mm
Posuv v GFK CFK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122512 2,3
EAN / GTIN 4062406348984
Číslo výrobce 122512 2,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybridy
N
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3 nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu. S vrcholovým úhlem 90° a speciální geometrií pro zamezení rozdělování vrstev.
S vodicí fazetkou pro vícesměrný průběh vlákna.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K dodání v 1/100 rozměrech podle tabulky.
U velikostí s možností konfigurace pamatujte na nutné minimální množství produktů k objednání:
Rozsah ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 ks
Rozsah ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 ks
Rozsah ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 ks