{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
powłoka | diament | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 5×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) | 1,51 mm - 1,60 mm | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 11 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym | 0,03 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czarny | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122512 1,6 | |
EAN / GTIN | 4062406348922 |