• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, włókna wielokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, ⌀ DC m7: 11,5mm

Nr art.: 122512 11,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • kąt wierzchołkowy: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 11,5 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
Wersja 5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) 11,01 mm - 11,99 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 53,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 71 mm
długość całkowita L 118 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym 0,19 mm/obr.
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122512 11,5
EAN / GTIN 4062406349080
Numer producenta 122512 11,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
z łysinką prowadzącą do materiałów z wielokierunkowym przebiegiem włókien.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.
Proszę uwzględnić minimalne wielkości zamówienia dla rozmiarów konfigurowalnych:
Zakres ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 sztuk
Zakres ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 sztuk
Zakres ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 sztuk