{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,6 mm | |
Danga | Deimantinė | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
⌀ ribas (1/100 žingsnis) galima reguliuoti | 1,51 mm - 1,60 mm | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 8,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f GFK CFK | 0,03 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122512 1,6 | |
EAN / GTIN | 4062406348922 |