{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 3 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wersja | 3×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 15,5 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| zastosowanie wierteł | warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
| długość całkowita L | 62 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122506 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197743671 | |
| Numer producenta | 122506 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |