• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 5mm

Nr art.: 122506 5
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
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
Werksnorm
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
5 mm
Klasa tolerancji wg ISO
m7
Długość całkowita L
66 mm
Długość rowków mocujących Lc
28 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,12 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
36 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia
Wiertło 2-łysinkowe
Konieczne wiertło pilotowe
tak
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIAIN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
m7
Długość użytkowa L1
20 mm
Długość funkcjonalna
20 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
3×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
20,5 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122506 5
EAN / GTIN 4045197647412
Numer producenta 122506 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
85
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne zaostrzenie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°. Niewielkie siły promieniowe również przy nawiercaniu ukośnych powierzchni do 45°. Kształt rowków wiórowych zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów. Z 4 łysinkami prowadzącymi do stabilizacji wiertła w otworze.

Zaleta:

Specjalne zaszlifowanie do wykonywania otworów z dnem o kącie 180°.

Zalecenie:

Konieczne do bezpiecznego stosowania wiertarek VHM 180°:
  • przy nawiercaniu na płaskich powierzchniach wykonywaniu otworu pilotującego 1×D za pomocą wiertła pilotowego nr 122736
  • przy nawiercaniu na powierzchniach pochylonych zredukować do 15°: posuw f na 50%, do 30°: posuw f na 40% i do maks. 45°: posuw f na 25 % podanej wartości.Po nawiercaniu można zastosować normalną wartość posuwu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122506 + 129100HB.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122506 + 129100HE.
Wiertła z VHM 180° do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Nie nadaje się do wykonywania pogłębień do śrub z łbem walcowym wg DIN974-1.