{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ | 10,01 mm - 12,00 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 3×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 180 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122506 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200824 |