{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | Werksnorm | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 10,2 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | m7 | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 53 mm | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 180 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt szlifu | A | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 55 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 38 mm | |
| Długość funkcjonalna | 38 mm | |
| Masa | 113 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 3×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 37,7 mm |
| Numer artykułu | 122506 10,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197744425 | |
| Numer producenta | 122506 10,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |