• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła GARANT Master Steel HPC z VHM, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm

Nr art.: 122475 2,1
Nowy produkt
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 K
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
2,1 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
55 mm
Długość rowków mocujących Lc
20 mm
Średnica trzonka DS
4 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,09 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00400115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
28 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Steel
Oznaczenie producenta
GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
0,38 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
11,4 mm
Grupa skrawania
H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
16,85 mm
Długość funkcjonalna
54,62 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
K
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
zielony
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
16,9 mm
Posuw w
stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122475 2,1
EAN / GTIN 4069515052955
Numer producenta 122475 2,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
155
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt krawędzi skrawającejdla dodatkowej stabilności ostrza. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórówstalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawiać, podając nr 122476.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122475 oraz 129100HE.