• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel din carbură solidă HPC de foraj cu tijă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm

Cod articol.: 122475 2,1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard DIN 6537 K
Strat de acoperire TiAlN
Diametru de tăiere, min. Dc min. 2,1 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea totală L 55 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 20 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiu spirală min. 30 grad
Denumirea produsului (tip) K
Răcire interioară da, cu 25 bar
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel
Denumirea producătorului VHM-BOHRER MASTERSTEEL HA 4XD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Lungimea tijei LS 28 mm
Tip de coadă HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,38 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Pas în spirală 11,4 mm
Formă şlefuire A
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 27 mm
Lungime utilă L1 16,85 mm
Lungime funcţională 54,62 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 16,9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 122475 2,1
EAN / GTIN 4069515052955
Număr producător 122475 2,1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
155
Oţel < 900 N/mm²
P
145
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Fontă
K
130
GGG
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Design robust al burghiului și ascuțire specială optimizată pentru cea mai bună formare posibilă a așchiilor și ruperea sigură a așchiilor cu valori de avans crescute în același timp . Microgeometrie avansată, formă convexă a muchiilor de tăiere și șlefuire cu con-jachetă pentru o stabilitate suplimentară a marginii principale de tăiere. Geometrie optimizată a canelurilor și geometrie patentată a capătului pentru îndepărtarea sigură a așchiilor din materiale și piese turnate din oțel. Substrat cu granulaţie extrem de fină, din cea mai nouă generaţie.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122476.
Forma HE: se va comanda cu cod 122475 și 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate