• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel VHM-HPC, válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm

Artiklové číslo: 122475 2,1
Nový produkt
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
2,1 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
55 mm
Délka upínací drážky Lc
20 mm
Průměr hřídele DS
4 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Posuv f
0,09 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00400115
Formulář záznamu
Hladký dřík
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
28 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Steel
Označení výrobce
GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,38 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
11,4 mm
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
16,85 mm
Funkční délka
54,62 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
K
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
zelená
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
16,9 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122475 2,1
EAN / GTIN 4069515052955
Číslo výrobce 122475 2,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
155
Ocel < 900 N/mm
P
145
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122476.
Tvar HE: objednávejte s č. 122475 a 129100HE.