{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| zakres ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Wersja | 4×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 49 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 barach | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | |
| długość całkowita L | 123 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 122475 16,06-X | |
| EAN / GTIN | 4067263140344 | |
| Numer producenta | 122475 16,06-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |