{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8,5 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość całkowita L | 89 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 47 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01001005 | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,009 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,55 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 33,2 mm | |
| Kształt szlifu | A | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 49 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 34,25 mm | |
| Długość funkcjonalna | 67,45 mm | |
| Masa | 101 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 4×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 34,3 mm |
| Numer artykułu | 122471 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515005524 | |
| Numer producenta | 122471 8,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |