• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła GARANT Master Steel HPC z VHM, z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,6mm

Nr art.: 122471 6,6
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 6,6 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 79 mm
Długość rowków mocujących Lc 34 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,2 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 24,5 mm
Kształt szlifu A
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 43 mm
Długość użytkowa L1 24,1 mm
Długość funkcjonalna 59,8 mm
Masa 58 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 24,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122471 6,6
EAN / GTIN 4069515005371
Numer producenta 122471 6,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
żeliwo sferoidalne
K
75
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania wiórów i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt ostrzy oraz zaszlifowanie płaszcza stożkowego dla dodatkowej stabilności ostrza głównego. Zoptymalizowana geometria rowka mocującego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórów z materiałów stalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.