Szczękowa blokowa BL o specjalnej wysokości, Rozmiar 250, Zestaw 3 szczęk, niehartowany, 16MnCr5, Wysokość 100

Nr art.: 122188
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 122188
EAN / GTIN 4019208041391
Numer producenta 122188
Numer L L30160 662
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Szczękowa blokowa BL o specjalnej wysokości, rozmiar 250, zestaw 3 szczęk, niehartowana, 16MnCr5

Cecha szcz.:

  • Liczba pieczyń: 3
  • Wersja z pokrywą: STR.
  • Rozmiar: 250
  • Wysokość szczęek 1: 68 mm
  • Wysokość szczęek: 100 mm
  • Wysokość szczęek nad korpusem 1: 41 mm
  • Wysokość szczęk nad korpusem: 73 mm
  • Zakres dostawy: Zestaw
  • Uzębienie: 10,0