Mordaza de bloque BL con altura especial, Tamaño 250, Juego de 3 mordazas, sin endurecer, 16MnCr5, Altura 100

Número de artículo: 122188
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 122188
EAN / GTIN 4019208041391
Número del fabricante 122188
Número L L30160 662
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Mordaza de bloque BL de altura especial, tamaño 250, juego de 3 mordazas, sin templar, 16MnCr5

Característica:

  • Número de bandejas: 3
  • Modelo de mordazas: BL
  • Tamaño: 250
  • Altura de las mordazas 1: 68 mm
  • Altura de las mejillas: 100 mm
  • Altura de las mordazas sobre el cuerpo de sujeción 1: 41 mm
  • Altura de las mordazas sobre el cuerpo de sujeción: 73 mm
  • Contenido: Juego
  • Dentado: 10,0