Upínací čelist BL ve speciální výšce, Velikost 250, Sada 3 čelistí, nekalený, 16MnCr5, Výška 100

Artiklové číslo: 122188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 122188
EAN / GTIN 4019208041391
Číslo výrobce 122188
L-číslo L30160 662
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Bloková čelist BL ve speciální výšce, velikost 250, sada 3 čelistí, nekalená, 16MnCr5

Charakteristika:

  • Počet plechů: 3
  • Provedení bočnic: BL
  • Velikost: 250
  • Výška lícní kosti 1: 68 mm
  • Výška boků: 100 mm
  • Výška čelistí nad tělem pouzdra 1: 41 mm
  • Výška čelistí nad tělem kleští: 73 mm
  • Rozsah dodávky: sada
  • Ozubení: 10,0