{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0075 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Średnica trzonka | 7,5 mm | |
| Długość chwytu | 40 mm | |
| Min. średnica skrawania | 7,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 7,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących | 34 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,3 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 39 mm | |
| Długość całkowita | 74 mm | |
| Długość funkcjonalna | 71,7 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122100 7,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197039767 | |
| Numer producenta | 122100 7,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |