• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 4,7mm

Nr art.: 122100 4,7
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
246 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6539
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 4,7 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 58 mm
Długość rowków mocujących Lc 24 mm
Średnica trzonka DS 4,7 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 34 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,5 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 29 mm
Długość użytkowa L1 18 mm
Długość funkcjonalna 56,5 mm
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122100 4,7
EAN / GTIN 4045197039484
Numer producenta 122100 4,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.