• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, ⌀ DC h7: 3,1mm

Nr art.: 122100 3,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
794 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0031 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 3,1 mm
Długość chwytu 31 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 0 mm
Min. średnica skrawania 3,1 mm
Maks. średnica skrawania 3,1 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 18 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 23 mm
Długość użytkowa 14 mm
Długość funkcjonalna 48 mm
Masa 6 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6539
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122100 3,1
EAN / GTIN 4045197039323
Numer producenta 122100 3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.