{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Steel | |
| zakres ⌀ | 1,31 mm - 1,40 mm | |
| powłoka | AlCrN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wersja | 12×D | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| kąt wierzchołkowy | 128 stopni | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
| Semi-Standard | tak | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 19,6 mm | |
| długość całkowita L | 52 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 121226 1,31-X | |
| EAN / GTIN | 4062406632601 | |
| Numer producenta | 121226 1,31-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |