Wiertła z VHM GARANT Master Steel MICRO, chwyt walcowy DIN 6535 HA 8×D 1,71-X mm

Nr art.: 121224 1,71-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    676,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    563,85  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • Wersja: 8×D
  • kąt wierzchołkowy: 128
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 40 bar

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
zakres ⌀ 1,71 mm - 1,8 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 8×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 128 stopni
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Strategia skrawania HPC
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 18 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121224 1,71-X
EAN / GTIN 4062406632427

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertło miniaturowe do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu i poszerzonym łysinkom prowadzącym. Wiercenie najmniejszych średnic na maksymalną głębokość według poprzedzającego otworu prowadzącego. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór. Zwiększenie objętościowej wydajności skrawania i trwałości zapewniają ekonomiczny przebieg procesu wiercenia, również przy niewielkich średnicach wiercenia przy jednocześnie dużym stosunku L/D.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 4×D przy użyciu miniaturowego wiertła pilotowego 121223. Przy obróbce pionowej i płaskiej powierzchni obrabianego elementu można zrezygnować z otworu prowadzącego od DC = ⌀ 1 mm aż do długości 12×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90° przy użyciu odpowiedniego nawiertaka NC. W przypadku zastosowań krytycznych (np. maksymalna dokładność wykonania, minimalizacja ilości zadziorów, zmniejszone ciśnienie chłodziwa) zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. W razie potrzeby materiały dające długi wiór wymagają odprowadzanie wiórów w zakresie wynoszącym każdorazowo 3×D z minimalnym ruchem zwrotnym na głębokość otworu prowadzącego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt termoskurczowy, hydrauliczne uchwyty zaciskowe) o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej mniej niż 0,003 mm, wystarczającym ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczającej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego.
Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 5 sztuki
Wersja specjalna na zamówienie klienta: możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzegamy możliwość dostawy nadwyżkowej lub dostawy z niedoborem +/-10% (min. 1 sztuka).

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka