{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 28 mm | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 40 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 121150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197471420 |