Ring end fitting 16 Z 13/16″

Nr art.: 1211463
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1211463
EAN / GTIN 4002805924198
Numer producenta 1211463
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Forged
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated
  • With eject-pin for unlocking
  • Matt chrome-plated
  • With locking pin

Cecha szcz.:

  • Drive mount, trunnion Ø: 16 mm
  • Total width [mm]: 28,5 mm
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Head width 2 [mm]: 28,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 13 mm
  • Material: Chrome vanadium steel
  • Nominal width [mm]: 28,5 mm
  • Net weight [kg]: 0,16 kg