Cheie combinată 16 Z, 13/16″.

Cod articol.: 1211463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1211463
EAN / GTIN 4002805924198
Număr producător 1211463
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, Ø butuc: 16 mm
  • Lățime totală [mm]: 28,5 mm
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.
  • Lățimea capului 2 [mm]: 28,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 13 mm
  • Material: oțel crom vanadiu
  • Lățime nominală [mm]: 28,5 mm
  • Greutate netă [kg]: 0,16 kg