Nástrčný stranový 16 Z, 13/16″

Artiklové číslo: 1211463
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1211463
EAN / GTIN 4002805924198
Číslo výrobce 1211463
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, Ø čepu: 16 mm
  • Celková šířka [mm]: 28,5 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 28,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 13 mm
  • Materiál: chrom-vanadová ocel
  • Nominální šířka [mm]: 28,5 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,16 kg