Nawiertaki NC z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Nr art.: 121130 4
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 155
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 155 stopni
chwyt DIN 6535 HA h6
Liczba ostrzy Z 3
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 6 mm
długość całkowita L 55 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
Głębokość nawiercenia 0,24 mm - 0,4 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,12 mm/obr.
pierścień barwny bez
Seria Master Steel
Rodzaj produktu Nawiertak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Numer producenta 121130 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nawiertak NC z 3 ostrzami, z dużą dokładnością pozycjonowania promieniowego i specjalnym kątem ostrza 155° do wierteł GARANT Master Steel Feed. Wiodąca w branży technologia ścinu gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
KształtHB:zamawia się, podając nr121130 + 129100 HB.
KształtHE:zamawia się, podając nr121130 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie