• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică, pentru CNC GARANT Master Steel Feed 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Cod articol.: 121130 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 155 grad
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Lungimea totală L 55 mm
Diametrul cozii DS 4 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 6 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00400105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 28 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Steel Feed
Denumirea producătorului GARANT Master Steel Feed VHM-NC-Anbohrer zylindrischer Schaft
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 6 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 27 mm
Lungime utilă L1 27 mm
Lungime funcţională 0,443 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centruire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Număr producător 121130 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare cu 3 tăişuri, cu precizie mare de poziţionare şi unghi special de155° la vârf, pentru burghiul GARANT Master Steel Feed. Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce privește tăişul transversal garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HE.