• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Nawiertaki precyzyjne VHM - NC 90°, bez powłoki, ⌀ DC h6: 4mm

Nr art.: 121019 4
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
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka bez powłoki
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Długość całkowita L 40 mm
Średnica trzonka DS 4 mm
Długość rowków mocujących Lc 8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h6
Liczba ostrzy Z 1
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,015 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 4
Długość chwytu LS 32 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-NC-Präzisions-Anbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak
Posuw w stal < 1100 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121019 4
EAN / GTIN 4045197647641
Numer producenta 121019 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

samoczynne centrowanie dzięki 1 ostrzu zapewnia bardzo dokładne utrzymywanie wymiarów.

Zastosowanie:

z kątem wierzchołkowym 90°do nawiercania i jednoczesnego pogłębiania przy późniejszym stosowaniu wiertła krętego o mniejszej średnicy.

Wskazówka:

Liczbę obrotów stosować do faktycznej ⌀ otworu (nie ogólnie do zewn. ⌀ wiertła).
stosować posuw f = 0,015 mm/obrót!