VHM precíziós NC központozó 90° 4 mm

Cikkszám: 121019 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90
  • Szár: DIN 6535 HA, h6-tal

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 4 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Vágóélek száma Z 1
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 8 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,015 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121019 4
EAN / GTIN 4045197647641

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az 1 élű geometria miatti önközpontosítás az alapméret maximális betartását eredményezi.

Felhasználás:

90°-os csúcsszöggel központozáshoz és egyidejű süllyesztéshez, amennyiben kisebb ⌀-jű csigafúró következik.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró ⌀-höz).
Vegye figyelembe az f = 0,015 mm/ford. előtolási értéket!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz