VHM-NC tikslus centravimo grąžtas 90° 4 mm

Prekės Nr.: 121019 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 90
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 4 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 8 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,015 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121019 4
EAN / GTIN 4045197647641

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Savaime centruojantis, nes 1-a pjovimo briauna užtikrina maksimalų gręžimo tikslumą.

Paskirtis:

Su viršūnės kampu 90° centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio ⌀ spiralinis grąžtas.

Pastaba:

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ⌀ (o ne grąžto išorinį ⌀).
Pastūma turi būti f = 0,015 mm/aps.!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį