VHM-NC-precisie-centreerboor 90° 4 mm

Artikelnummer: 121019 4
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 1
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 8 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,015 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121019 4
EAN/GTIN 4045197647641

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid.

Toepassing:

Met tophoek 90° voor het aanboren en gelijktijdig verzinken, als een spiraalboor met een kleinere ⌀ volgt.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).
Voedingswaarde f = 0,015 mm/omw. in acht nemen!
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen