Screw punch Ø 32,6 mm for plastic bumpers and thin-walled materials

Nr art.: 121-326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 121
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do maks. grubości materiału 2 mm
Średnica otworu 32,6 mm
Rozwartość klucza do śruby dociskowej 17 mm
Rodzaj produktu Perforator do blachy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121-326
EAN / GTIN 4021176403200
Numer producenta 121-326
Numer L L80010 103313
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The screw punches of series 121 are used for uniformly punching plastic support rods for distance sensors as well as for stamping holes in thin-walled materials. During the working process, the workpiece is not deformed. Each screw punch consists of a punch, a die, and a pressure screw in a particularly stable design.
  • Special cutting geometry prevents the detachment of the carriage paint
  • Can be used without any problems on already painted bumpers.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Width across flats [mm]: 17 mm
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 61,5 mm
  • Total length [inch]: 2 3/8
  • Spindle thread dimension: M10x1
  • Outer diameter [mm]: 40 mm
  • Hole diameter [mm]: 32,6
  • Hole diameter [inch]: 1 1/4
  • Material to be machined: Fabric
  • Sheet thickness max. (stainless steel) [mm]: 1,2 mm
  • Sheet thickness max. (steel) [mm]: 2 mm
  • Screw punch with bearing: Yes
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Sheet thickness max. (aluminum) [mm]: 2 mm
  • Sheet thickness max. (copper) [mm]: 2 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "121" Zobacz wszystkie