Šroubovací razník Ø 32,6 mm

Artiklové číslo: 121-326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada 121
Pro materiál plast
Pro tloušťku materiálu max. 2 mm
Průměr otvoru 32,6 mm
Rozměr klíče přítlačného šroubu 17 mm
Druh produktu Děrovačka plechu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121-326
EAN / GTIN 4021176403200
Číslo výrobce 121-326
L-číslo L80010 103313
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Šroubové razníke řady 121 se používají k rovnoměrnému děrování plastových nárazníků pro snímače vzdálenosti a k děrování otvorů v tenkostěnných materiálech. Obrobek se při tom nedeformuje. Každá šroubová razníkka se skládá z razníku, matrice a přítlačného šroubu v mimořádně robustním provedení.
  • Speciální geometrie řezání zabraňuje odlupování barvy vozu
  • Lze bez problémů použít na již lakované nárazníky

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Automobilový průmysl, elektrický
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 61,5 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/8
  • Rozměr závitu vřetena: M10x1
  • Vnější průměr [mm]: 40 mm
  • Průměr otvoru [mm]: 32,6
  • Průměr otvoru [palec]: 1 1/4
  • Obráběný materiál: Látka
  • Max. tloušťka plechu (nerezová ocel) [mm]: 1,2 mm
  • Max. tloušťka plechu (ocel) [mm]: 2 mm
  • Otvor pro šroub s ložiskem: Ano
  • Max. tloušťka plechu (hliník) [mm]: 2 mm
  • Max. tloušťka plechu (měď) [mm]: 2 mm