{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 121 | |
| Do materiału | z tworzywa sztucznego | |
| Do maks. grubości materiału | 2 mm | |
| Średnica otworu | 26 mm | |
| Rozwartość klucza do śruby dociskowej | 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Perforator do blachy |
| Numer artykułu | 121-260 | |
| EAN / GTIN | 4021176831386 | |
| Numer producenta | 121-260 | |
| Numer L | L80010 101480 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |