Hexagon die nut / SK UNF 7/16-20 tolerance 2A

Nr art.: 120590
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
Rodzaj gwintu UNF
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,438 cal
Sprawdziany do gwintu UNF UNF 7/16-20
Liczba zwojów na cal 20
Klasa tolerancji gwintu 2A
Kształt nakroju B
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 382
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120590
EAN / GTIN 4046122481385
Numer producenta 120590
Numer L L10150 1112
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Hexagon die nut / SK UNF 7/16-20 tolerance 2A

Hexagon die nuts
DIN 382

For recutting and reclaiming damaged threads or for cutting threads in difficult locations