{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Art Gewinde | UNF | |
| Nenndurchmesser Gewinde Inch | 0,438 Zoll | |
| Gewinde | UNF 7/16-20 | |
| Gangzahl je Inch | 20 | |
| Toleranzklasse Gewinde | 2A | |
| Anschnittform | B | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 382 | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung außen | |
| Produktart | Schneideisen |
| Artikelnummer | 120590 | |
| EAN / GTIN | 4046122481385 | |
| Herstellernummer | 120590 | |
| L-Nummer | L10150 1112 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |