Filière SK UNF 7/16-20 2A

Réf.: 120590
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
Type de filetage UNF
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,438 pouce
Filetage UNF 7/16-20
Nombre de filets par pouce 20
Classe de tolérance de filetage 2A
Entrée B
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 382
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 120590
EAN / GTIN 4046122481385
Réf. fabricant 120590
Article hors catalogue L10150 1112
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière hexagonal / SK UNF 7/16-20 tolérance 2A

Ecrous hexagonaux
DIN 382

Pour le recoupement et la récupération de filets endommagés ou pour la coupe de filets dans des endroits difficiles