{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | UNF | |
| Diametrul nominal al filetului inch | 0,438 inch | |
| Filet | UNF 7/16-20 | |
| Număr de paşi pe inch | 20 | |
| Clasă de toleranţă filete | 2A | |
| Forma tăiere | B | |
| Material tăiș | HSS | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 382 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 120590 | |
| EAN / GTIN | 4046122481385 | |
| Număr producător | 120590 | |
| L-Număr | L10150 1112 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |