{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | UNF | |
| Jmenovitý průměr závitu v palcích | 0,438 palec | |
| Závit | UNF 7/16-20 | |
| Počet převodových stupňů na palec | 20 | |
| Třída tolerance závitu | 2A | |
| Tvar náběhu | B | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 382 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 120590 | |
| EAN / GTIN | 4046122481385 | |
| Číslo výrobce | 120590 | |
| L-číslo | L10150 1112 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |