Step window cleaner’s ladder lower section with nivello® stabiliser 2 steps

Nr art.: 12024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Stopień
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 120 kg
Długość drabiny 0,77 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12024
EAN / GTIN 4031405120242
Numer producenta 012024
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabinka do czyszczenia szkła
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Bezpieczne połączenie wtykowe za pomocą dodatkowego zamka hakowego
  • Górna drabinka z rolkami i odporną na ścieranie gumową taśmą z wycięciem na klin
  • Dolna drabinka z trawersem Nivello® zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania i wspinania się (w zestawie)
  • W zależności od wyboru można połączyć maksymalnie cztery pojedyncze części, ponieważ wysokość stania nie może przekraczać 5,0 m
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 120kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 770 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 120 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 364 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 900 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 900 mm
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak