Stupňovitý žebřík na čištění skla, spodní část s traverzami nivello® 2 stupně

Artiklové číslo: 12024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Stupeň
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 263 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 120 kg
Žebřík délka 0,77 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12024
EAN / GTIN 4031405120242
Číslo výrobce 012024
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový žebřík na čištění skel
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
  • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • V závislosti na výběru lze kombinovat maximálně čtyři jednotlivé díly, protože výška stání 5,0 m nesmí být překročena
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 120 kg

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 770 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 120 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 364 mm
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 900 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 900 mm
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano