Escalera de limpieza de cristales parte inferior con travesaño nivello® 2 peldaños

Número de artículo: 12024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Modelo peldaño Nivel
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 263 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 120 kg
Longitud de la escalera 0,77 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 12024
EAN / GTIN 4031405120242
Número del fabricante 012024
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio escalón limpiador de vidrio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
  • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Dependiendo de la selección, se puede combinar un máximo de cuatro piezas individuales, ya que no se debe exceder la altura de pie de 5,0 m
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 120 kg

Característica:

  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 770 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 364 mm
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 900 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 900 mm
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados